AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN105181200000 MINI CREPUSCOLARE PALO 1NO 12A 80LUX

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 1...80 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 12 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823335438

Codice prodotto

FIN105181200000

Cod. produttore

105181200000

Produttore

FIN

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Contatti:

1 contatto (NO)

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

1...80 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

12 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

1...80 lx

Ritardo all'accensione:

15 s

Potenza di commutazione massima:

2760 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo allo spegnimento:

30 s

Adatto per carico C:

Max. commutazione del LED di alimentazione:

350 W

Colore:

Bianco

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

120 V

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-30...70 °C

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interfaccia DALI:

no

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

Larghezza:

37 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

81 mm

Profondità:

34.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 120 V. Montaggio: apparente colore: bianco senza alogeni: sì superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 12 A. max. potenza di interruzione: 2760 W. materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì esecuzione della superficie: opaco adatto per grado di protezione (IP): IP54 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Staffa e piastrina monta palo