AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FINDER SPA - FIN07231 SONDA UNIPOLARE

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823351995

Codice prodotto

FIN07231

Cod. produttore

07231

Produttore

FIN

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Sonda • Temperatura massima del liquido: +80°C • Pressacavi Ø da 3 a 6mm • Materiale elettrodo: acciaio inossidabile (AISI 316L) • Coppia di serraggio: 0,7 Nm • Capacità di connessione dei morsetti: 1x2,5mm²; 1x14AWG • Lunghezza di spelatura del cavo: 9mm