AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN02600 ADATT. PULSANTI LUMINOSI S.20/26 - 02600

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823078229

Codice prodotto

FIN02600

Cod. produttore

02600

Produttore

FIN

In caso di utilizzo del relè serie 26 con pulsanti luminosi é necessario il montaggio in parallelo alla bobina del relè (vedere figura) di un condensatore C = 1.5 μF (fino a 10 pulsanti luminosi da 1 mA max, 230 V AC).