AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN02235 CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.32/34

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN02235 CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.32/34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823354552

Codice prodotto

FIN02235

Cod. produttore

02235

Produttore

FIN

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

FINDER : CONTATTI AUX 1NO 1NC TIPI 22.32 34, Contatti ausiliari per apparecchi modulari