FERROLI - FRLZE1711806B RAD. ALL. PROTEO 900 X 06 EL. - ZE1711806B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Altezza - 881 mm
Lunghezza - 480 mm
Numero di elementi - 6
Profondità - 98 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8430709506497
Codice prodotto
FRLZE1711806B
Cod. produttore
ZE1711806B
Produttore
FRL
Materiale:
Altri
Altezza:
881 mm
Lunghezza:
480 mm
Numero di elementi:
6
Profondità:
98 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
86.9 W
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
170 W
Colore:
Bianco
Esponente N:
1.31409
Pressione massima di lavoro:
10 bar
Portata acqua:
0.52 l
Numero RAL:
9010
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
Altri