FERROLI - FRLZE1711708B RAD. ALL. PROTEO 800 X 08 EL. - ZE1711708B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Altezza - 781 mm
Lunghezza - 640 mm
Numero di elementi - 8
Profondità - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8430709500402
Codice prodotto
FRLZE1711708B
Cod. produttore
ZE1711708B
Produttore
FRL
Materiale:
Altri
Altezza:
781 mm
Lunghezza:
640 mm
Numero di elementi:
8
Profondità:
100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
81 W
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
161 W
Colore:
Bianco
Esponente N:
1.35387
Pressione massima di lavoro:
6 bar
Portata acqua:
0.5 l
Numero RAL:
9010
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
Altri


