FERROLI - FRL2CP000IF OMNIA M 3.2 14T - 2CP000IF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 14.5 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.6
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 12.9...12.9 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 12.4...12.4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8028693884785
Codice prodotto
FRL2CP000IF
Cod. produttore
2CP000IF
Produttore
FRL
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
14.5 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.6
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
12.9...12.9 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
12.4...12.4 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
160 kg
Larghezza:
1385 mm
Tensione di alimentazione:
380...415 V
Altezza:
945 mm
Profondità:
526 mm
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50 Hz
Contenuto di refrigerante:
1.75 kg
Possibilità di collegamento in cascata:
sì


