AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL2CL0004F RCA 1P 065.02 AB - 2CL0004F

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL2CL0004F RCA 1P 065.02 AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693890229

Codice prodotto

FRL2CL0004F

Cod. produttore

2CL0004F

Produttore

FRL

La nuova gamma RCI/RNI di Ferroli consiste in Chiller (refrigeratori solo freddo) e Pompe di calore reversibili (caldo/freddo) con scambio ad aria.Si tratta di macchine Multiscroll con logica di regolazione avanzata CRC (Compression Ratio Control), che include una fine modulazione ad inverter lato compressori per un inseguimento preciso e puntuale dei carichi termici anche con scarsi volumi d’acqua.La gamma soprannominata RCI utilizza gas refrigerante R410A, mentre la gamma RNI è stata sviluppatae ottimizzata per l’utilizzo di R454B, un gas con un potenziale di riscaldamento globale addirittura del 30% inferiore rispetto all’R32 (il GWP dell’R454B è 467), che vi invitiamo a provare, per voi e per l’ambiente.La gamma è ampia, con una capacitànominale in freddo tra 35 e 180KW ed in caldo tra 40 e 195kW, e lavora con 2 circuiti frigoriferi indipendenti dalla taglia 150.Potete inoltre richiedere una scheda con la selezione della macchina completa di tutti i principali valori alle vostre condizioni preferite, così da sapere con precisione se l’unità scelta soddisfa le esigenze del vostro cliente.Le pompe di calore più piccole, RCI 35 e RCI 40 sono disponibili a stock con configurazione standard (che include ad es. il circolatore, gli antivibranti e il controllo di condensazione per lavorare fino a -20°C esterni).Ma se servissero configurazioni particolari, le macchine sono completamente personalizzabili, con una vastissima gamma di accessori.Esistono macchine con recuperi parziali e totali, molto utili per alimentare batterie di post senza sprechi o per accumulare acqua calda sanitaria in modo gratuito.Oppure macchine in configurazione Brine per produrre acqua glicolata fino a -8°C, ideale per processi produttivi, come quellialimentari, di conservazione o per la vinificazione nelle cantine.