AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL17EY5065 RIMINI DP 1000 - 17EY5065

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL17EY5065 RIMINI DP 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 1000 W

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Riempito con olio -

  • Modello - Standard

  • Metodo di montaggio - Da parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430709510876

Codice prodotto

FRL17EY5065

Cod. produttore

17EY5065

Produttore

FRL

Potenza termica:

1000 W

Direzione di montaggio:

Verticale

Riempito con olio:

Modello:

Standard

Metodo di montaggio:

Da parete

Colore:

Bianco

Altezza:

581 mm

Larghezza:

636 mm

Materiale del corpo riscaldante:

Alluminio

Materiale parte frontale:

Alluminio

Programmabile:

Con rivestimento decorativo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando senza fili:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero di elementi:

6

Peso:

10.5 kg

Rilevamento di finestra aperta:

Regolazione potenza:

Elettronico

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Posizione pannello di comando:

Lato fronte

Profondità:

100 mm

Temporizzato:

Display digitale:

Radiatore elettrico ad olio ed elementi in alluminio a piastra chiusa. Consegnato completo di kit fissaggio a muro. Controllo della regolazione PID con sistema di taglio TRIAC, per una miglior stabilità della temperatura. Ampio schermo LCD (FTF) ad elevata risoluzione per una più facile lettura dei parametri. Modalità di funzionamento impostabili: Stand-by, Comfort, Economy, Antigelo, Programmazione, Manuale. Programmazione giornaliera e settimanale in modalità Comfort, Economy ed Antigelo, in periodi di½ ora. Sistema di blocco tastiera (sicurezza bambini). Funzione finestre aperte: spegnimento automatico in caso di calo improvviso di 4°C in un periodo di 20 minuti. Telecomando optional