AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0XHT8SWA OMNIA ST 3.2 HI3 8 - 0XHT8SWA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0XHT8SWA OMNIA ST 3.2 HI3 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693890960

Codice prodotto

FRL0XHT8SWA

Cod. produttore

0XHT8SWA

Produttore

FRL

IL SISTEMA DI CONTROLLOL’Interfaccia utente multilingua è stata dotata di tecnologia Capsense con display grafico da 2,8”, che permette all’utente di interagire con il prodotto in modo agevole ed estremamente semplice. L’interfaccia a bordo macchina comunica agilmente con i nuovi sistemi intelligenti Connect CRP, i quali possono gestire fino a 8 termostati (7 Connect Evo Zone + 1 Connect CRP che presenta tutte le funzioni di cronotermostato a sua volta) suddivisi in 2 zone, una diretta e una miscelata. Tra le principali funzioni di gestione:PROTOCOLLO MODBUS per la gestione intelligente tramite eventuale BMS esterno.RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO con la pompa di calore unico generatore. La modulazione Full Inverter permette di mantenere i setpoint desiderati, sia in riscaldamento che in raffrescamento, ottimizzando i consumi per l’utente. L’impostazione di curve climatiche (di serie) può migliorare il comfort e ridurre ulteriormente i consumi.PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (ACS). Quando la sonda di Temperatura ACS scende sotto un determinato valore, la macchina entra in modalità ACS, ossia in Riscaldamento con Setpoint dedicato deviando sull’accumulo ACS integrato.FONTI ENERGETICHE ADDIZIONALI (caldaia o resistenza elettrica). La pompa di calore potrà attivare queste fonti addizionali in Integrazione o in Sostituzione, in base a dei parametri personalizzabili. Oltre a queste impostazioni, la chiamata potrà avvenire in emergenza, laddove la pompa di calore risulti in anomalia.INPUT SMART GRID DA FOTOVOLTAICO E RETE. L’unità è dotata di 2 ingressi digitali per la gestione di un input da impianto fotovoltaico e da rete elettrica. Questi sono i famosi contatti Smart Grid, per l’ottimizzazione dei consumi e dei costi in bolletta. Il primo contatto (EVU) dirà alla pompa di calore quando il fotovoltaico sta producendo. La pompa di calore alzerà il set point ACS nell’ottica di migliorare l’autoconsumo (dove l’utente ha il miglior guadagno). Il contatto verso la rete (SG) avvertirà la pompa di calore quando l’energia elettrica costa di più (se il gestore lo permette) e questa si limiterà, in base a delle impostazioni personalizzabili. Per i dettagli, vi invitiamo a leggere i manuali.CONTROLLO REMOTO VIA APP. Disponibile per iOS e Android con l’utilizzo del Connect CRP (opzionale). RESISTENZA ELETTRICA BOLLITORE ACS. In modalità ACS l’unità gestisce una resistenza elettrica inserita nel bollitore come integrazione, funzione antilegionella o come fonte di riserva, nel caso di un’anomalia.FAST ACS. Funzione che consente di dare priorità alla produzione di ACS attivando tutte le fonti energetiche disponibili, per portare il bollitore ACS al setpoint impostato nel tempo minore possibile.FUNZIONE ANTILEGIONELLA. Permette diimpostare dei cicli settimanali antilegionella. Per il corretto funzionamento verrà utilizzata la caldaia in integrazione oppure l’eventuale resistenza elettrica sul bollitore ACS.MODALITA' SILENT. Quando attiva riduce la frequenza massima del compressore e la velocità del ventilatore, in modo da ridurre sensibilmente la rumorosità. Disponibili 2 differenti livelli, programmabili su fasce orarie giornaliere (ad es. notte).ON/OFF da contatto esterno. L’unita può essere attivata e disattivata tramite un contatto esterno (ad es. da termostato di zona): in questo caso la modalità di funzionamento seguirà le impostazioni del controllore.CALDO/FREDDO da contatti esterni. L’unità può ricevere un segnale di commutazione estate/inverno dall’esterno (ad es. dal termostato di zona).ECO. Setpoint dedicato per funzionamento “Eco”. Impostabile anche per fasce orarie.PROGRAMMAZIONE ORARIA SETTIMANALE. Il Connect CRP (opzionale) consente la programmazione oraria differenziata per ciascun giorno della settimana definendo per ogni fascia il modo (FREDDO/CALDO/ACS) e i setpoint di lavoro.PROTEZIONE ANTIGELO. con funzionamento in caldo della pompa di calore con circolatore in ON e l’eventuale booster elettrico.