FERROLI - FRL0U3T8RXA COMPACT ECO 6R - 0U3T8RXA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 64.3 kW
Larghezza - 305 mm
Altezza - 245 mm
Profondità - 280 mm
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8028693868297
Codice prodotto
FRL0U3T8RXA
Cod. produttore
0U3T8RXA
Produttore
FRL
Potenza nominale:
64.3 kW
Larghezza:
305 mm
Altezza:
245 mm
Profondità:
280 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro filettatura - Attacco gasolio:
3/8 pollice (10)
COMPACT ECO - Bruciatori a gasolio Low NOx monostadio • Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh) • Fornito completo di ugello, flessibili e filtro linea gasolio e spina 7 poli • Versione R completa di preriscaldatore del gasolio • Accesso facilitato alle regolazioni della serranda aria • Aspirazione dell’aria canalizzabile