AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERROLI - FRL0Q2K10XA CRUSC. TERMOSTATICO 2 STADI - 0Q2K10XA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0Q2K10XA CRUSC. TERMOSTATICO 2 STADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693870108

Codice prodotto

FRL0Q2K10XA

Cod. produttore

0Q2K10XA

Produttore

FRL

Pannello, realizzato in plastica con grado di protezione IP40, ospita la strumentazione di regolazione e sicurezza. I pannelli BT includono unsegnale del termostato per il controllo della pompa anticondensa.L’impianto elettrico della caldaia deve essere:• progettato e realizzato dal personale qualificato, e collegato a un impianto con messa a terra, in conformità alle norme legali in vigore;• adeguato alla potenza massima assorbita dalla caldaia, con cavi elettrici a sezione idonea.I cavi di alimentazione e collegamento al bruciatore devono avere il conduttore a terra con alcuni millimetri in più di distanza rispetto agli altriconduttori dello stesso cavo. Per i collegamenti tra bruciatore, pannello elettrico e alimentazione elettrica, si raccomanda l’uso del cavo H07RN-F per i collegamenti con l'impianto a vista. Per altri tipi di impianto o per contesti ambientali speciali, si raccomanda di consultare le normative vigenti. La formazione e il diametro dei conduttori vengono calcolati in base alla potenza assorbita dal bruciatore. Per accedere agli strumenti(“fig. 1”), girare il pannello frontale (A). Per accedere ai terminali di collegamento e per estendere i tubi capillari dei termostati e del termometro,rimuovere prima il pannello superiore (B), quindi rimuovere le 2 viti laterali (C). Il termostato di regolazione (TRC) può essere regolato dall’utentetramite la manopola anteriore. Il termostato di sicurezza è a regolazione fissa ed è dotato della funzione di ripristino manuale.È obbligatorio:• l’uso di un interruttore magnetotermico bipolare, disgiuntore di linea, in conformità alle norme CEI-EN (apertura dei contatti di minimo 3 mm)• rispettare il collegamento L1 (fase) - N (neutro)• utilizzare cavi con sezione maggiore o uguale a 1,5 mm2 che includono i terminali• consultare gli schemi elettrici del presente manuale d’istruzioni per qualsiasi intervento di tipo elettrico• realizzare un collegamento a terra idoneo• è proibito l’uso dei tubi dell'acqua per la messa a terra dell’apparecchio.Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancata messa a terra dell’apparecchio e dall’inadempimento rispetto aquanto riportato negli schemi elettrici.