AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FERA090148 CRONO TOUCH C/SENSORE ARIA E PAVIMENTO - A090148

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FERA090148 CRONO TOUCH C/SENSORE ARIA E PAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584819581

Codice prodotto

FERA090148

Cod. produttore

A090148

Produttore

FER

Display A cristalli liquidiVisualizzazione ora/giorno della settimanaProgrammazione 6 quotidiane per 7 giorniFunzioni impostazione temperatura aria e pavimentoGrado di protezione IP 20Intervallo di temperatura di controllo + 5°C / +40°CCaricoelettrico max 16 °A - 3500WAlimentazione 220 V AC +-10% 50/60 HzConsumo elettrico 2 WCorredato da : sonda di sicurezza a pavimento con cavo da 3mDimensioni L 86 mm x H 90 mm x P 43 mm