FERRARI - FER6.121 MACCHINA SIMPLYWASH - 6.121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8053013003157
Codice prodotto
FER6.121
Cod. produttore
6.121
Produttore
FER
Elettropompa autoadescante: 220V 50 HzPotenza: 0,85 kWPressione max: 5 barPortata massima: 40 l/minTemperatura esercizio con liquido: 60°CAcidità: Ph compreso tra 4 e 9Dimensioni: P 45 x H 83 x L 48 cmPeso: 17 kgDotazione: 2 tubi retinatiØ 25 da 3 m raccordati da 3/4"