FERRARI - FER170956 TEFLON GAS H12MM L12M SP. 0,10MM DVGW PE - 170956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8025584449313
Codice prodotto
FER170956
Cod. produttore
170956
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche:Conforme: UNI EN 751-3 - ClFRpCl. FRp: filetti fini (fino a 1/2") gas-ossigenoClZP5143: filetti fini-grandi (oltre 2") gas-ossigeno liquidoMateriale: resina PTFET.E.: - 60? ? 260?CSpessore: 0,10 mm (?10%)H: 12 mmLrotolo: 12 mNastro in resina P.T.F.E. ad alta densita per tenuta di raccordifilettati di qualsiasi tipo (metallo,plastica, ecc.)Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e solventi.Ideale per impianti a gas ed idoneo anche per acqua, aria, benzina,olii, acidi, basi, solventi.Non e infiammabile,e inodore ed e solubile.Adatto per impianti alimentari e chimici


