AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER17.876 OZOLED GENERATORE DI OZONO 1000 MG/HR - 17.876

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.876 OZOLED GENERATORE DI OZONO 1000 MG/HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584876898

Codice prodotto

FER17.876

Cod. produttore

17.876

Produttore

FER

Generatore di ozono. Specifiche tecniche: Alimentazione: AC220 - 240V 50-60 Hz; Potenza: 100 W; Piastra generatrice: N°1 (88 x 108 x 1 mm); Ozono prodotto:10000 Mg/Hr; Flusso ventola: 100 CFM; Rumorosità: 35 DB; Area di applicazione: circa 500 Mq; Peso netto: 3,1 Kg (lordo 3,5 kg); Dimensioni: 225 x 180 x 178 mm; Ingombro scatola: 290 x 245 x 277 mm. Il ministero della Sanità ha riconosciuto l'Ozono come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti. L'ozono, trasformandosi in ossigeno nascente, con l'umidità dell'aria, distrugge ossidandole tutte le impurità organiche presenti nell'aria.