AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER17.421 CARTELLATRICE ELETTRICA RF20S - 17.421

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.421 CARTELLATRICE ELETTRICA RF20S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584740236

Codice prodotto

FER17.421

Cod. produttore

17.421

Produttore

FER

Fornita in valigetta con:- ganasce per tubi da 1/4"- 3/8"- 1/2"batteria- batteria- caricabatteriaPer effettuare cartelle su tubi di rame da 1/4"- 3/8"-1/2",funzionamento elettrico senza filo, dotata di batteria .L'operazione di cartellatura del tubo,si riduce in termini di tempo del 27 % ,perfetta anche su tubi rame con spessori diversi.Caratteristiche tecniche:- capacita: 1/4"- 3/8"-1/2"- 5/8"- 3/4"- batteria: 10,8 V 1,5 Ah (Lithium)Utilizzabile anche con tubi CSST per acqua e gas con accessori:cod. 037054Cartellatrice a batteria REX ideale per effettuare le cartelle suitubi corrugati.Cartellatrice a batteria REX RF20S, originale made in Japan,per effettuare le cartelle su tubi di rame da 1/4"- 3/8"- 1/2"batteria ad alte prestazioni (Lithium) e operazionidi cartellatura ridotte del 27%.Compatibile con adattatore baionetta cod. 037054per l'utilizzo con tubi CSST.