AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER17.046 KIT MANOMETRI DIGITALI - 17.046

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.046 KIT MANOMETRI DIGITALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584920850

Codice prodotto

FER17.046

Cod. produttore

17.046

Produttore

FER

Caratteristiche manometri:- PT-500 Manometro di bassa pressione, campo di misurazione 0-34 bar- PT-800 Manometro di alta pressione, campo di misurazione 0-55 bar- Unità di misura: bar-MPa-psi-KPa-Kg F/cm2-IngHg-MmHg- Tipo di sensore: NTC campo dimisurazione da -50°+150°C(-58F+302F)- Portata di trasmissione: 30 mtDotazione:- 2 manometri digitali wireless attacco da 1/8 NPT- 1 supportoporta manometri a 4 vie con attacchi1/4"SAE M e gancio di supporto- 2 riduzioni girevoli 1/8"NPT Fx 1/4"SAE- 2 riduzioni 1/8"NPT F X 1/4"SAE M- 2 riduzioni 1/4"SAE M x 5/16"SAE F- 2 prolunghe 45° girevoli 1/4"SAE F- 1 raccordo girevole a "T"MMF 1/4"SAE con valvolee depressore (per il collegamento di un singolomanometro)-2 sonde di temperatura a morsetto ( max 38 mm)- 4 O-ring per manometri- Valigetta professionale antiurtodigitale