AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER117651 POMPA CENTRIFUGA CP08

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER117651 POMPA CENTRIFUGA CP08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584811998

Codice prodotto

FER117651

Cod. produttore

117651

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:- alimentazione: 230 V - 50-60 Hz- potenza : 8 W- portata max: 50 ÷ 20 l/h- grado di protezione: IP54- dimensioni : H 98 mm - staffa preforata t: 75 x 78 mm- altezza di spinta max : 300-1000 mm- livello sonoro: < 26÷ 39 dBA- tubo di scarico: Ø 14 mm