AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER117312 POMPA KITCHEN SCARICO CONDENSA MAX12LT/H - 117312

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER117312 POMPA KITCHEN SCARICO CONDENSA MAX12LT/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584691415

Codice prodotto

FER117312

Cod. produttore

117312

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche :Installazione: orizzontaleQ. max (a prevalenza 0): 12 l/hPrevalenza max verticale 10 mResistenza alle condense acide pH > 2,7Temp. max acqua: 60?CPotenza elettrica: 19 WAlimentazione: 230Vac-50/60HzAllarme NC/COM- max 3ALivello sonoro: 21 dBG. di protezione IPX21Pr. termica surriscaldamento siDimensioni: L182xH115xP55 mmCapacita serbatoio 0,5 ltPompa a pistone monoblocco compatta per l'evacuazione della condensaacida della caldaia a condensazione.Da posizionare sotto la caldaia, con fissaggio a muro, e di facileinstallazione e manutenzione.Completa di accessori, cavo di alimentazione/allarme e 6 metri di tuboscarico condensa da 6 mm.Per caldaie fino a 45 kW