AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER117311 POMPA SCARICO CONDENSA FISSAGGIO A MURO - 117311

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER117311 POMPA SCARICO CONDENSA FISSAGGIO A MURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584680297

Codice prodotto

FER117311

Cod. produttore

117311

Produttore

FER

Compatta, design discreto dimensioni rridotte versatile, silenziosa eperformante, completa di controllo elettronico con circuito di allarmeSono possibili 4 installazioni per un montaggio (vedi immagine) :-sotto (dx / sx) -sul lato ( dx / sx).Telaio reversibile per montaggio verticale o orizzontaleIdeale per condizionatori fino a 10 KwCaratteristiche tecniche :- alimentazione: 230/240 V 50/60 Hz- potenza: 19 W- portata max: 15 l/h- grado di protezione: IPX3- dimensioni: P 55 x H 61,5x L 230 mm- altezza di spinta max : 10 m- livello sonoro: < 19,7 dBA4 possibili installazioni per un montaggio