AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER110073/MID CONT.ACQ.CALDA GET.UNICO QUAD.BAGN.11/4 - 110073/MID

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110073/MID CONT.ACQ.CALDA GET.UNICO QUAD.BAGN.11/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584597472

Codice prodotto

FER110073/MID

Cod. produttore

110073/MID

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T90Fluido: acqua-acqua potabileP.E.: 16 barT.E.: 90°CP.perm Q3: 10 m3/hP.max Q4: 12,50 m3/hP.trans. Q2: 200 l/hP.min. Q1: 125 l/hINT. senza raccordi: 160 mmINT. con raccordi: 280 mmIdoneo per uso domestico/ residenziale.A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso