AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER110072/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUADR.BAGN.1

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110072/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUADR.BAGN.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584707918

Codice prodotto

FER110072/MID

Cod. produttore

110072/MID

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T90Fluido: acqua-acqua potabileP.E.: 16 barT.E.: 90°CP.perm Q3: 6,3 m3/hP.max Q4: 7,875 m3/hP.trans. Q2: 126 l/hP.min. Q1: 78,75 l/hINT. senza raccordi: 160 mmINT. con raccordi: 260 mmIdoneo per uso domestico/ residenziale.A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso