AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER110070/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUAD.BAGN.1/2 - 110070/MID

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110070/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUAD.BAGN.1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584707895

Codice prodotto

FER110070/MID

Cod. produttore

110070/MID

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T90Fluido: acqua-acqua potabileP.E.: 16 barT.E.: 90°CP.perm Q3: 2,5 m3/hP.max Q4: 3,125 m3/hP.trans. Q2: 50 l/hP.min. Q1: 31,25 l/hINT. senza raccordi: 110 mmINT. con raccordi: 190 mmIdoneo per uso domestico/ residenziale.A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso