AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER110036 TOTALIZZATORE PROGRAMMABILE H7CC-AUD - 110036

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110036 TOTALIZZATORE PROGRAMMABILE H7CC-AUD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584425546

Codice prodotto

FER110036

Cod. produttore

110036

Produttore

FER

? Totalizzatore contaimpulsi digitale con ingresso libero da tensione (apertura e chiusura di un contatto, normalmente aperto o normalmente chiuso, configurabile da cablaggio in sede di installazione) e con terminali a contatto, collegabile ad elettrovalvole, allarmi, PLC, o altre apparecchiature per la realizzazione di impianti di dosaggio, potabilizzazione, miscelatura, ecc. ? Preselezione dei valori tramite tasti su pannello (possibilita di cambiare impostazione durante il funzionamento), display LCD retroilluminato a 6 cifre (-99999 ... 999999) con riassetto esterno e manuale ? Protezione della memoria tramite EEPROM della durata di 10 anni circa ? Tensione di alimentazione da 12 a 24 V DC / 24 V AC 50/60 Hz ? Temperatura ambiente di funzionamento: ?10?C ... +55?C (senza formazione di ghiaccio); peso 130 g. ca