AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER106189 POMPA SCARICO CONDENSA ACIDA 19 LT/H SUN - 106189

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER106189 POMPA SCARICO CONDENSA ACIDA 19 LT/H SUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584552273

Codice prodotto

FER106189

Cod. produttore

106189

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:- alimentazione: 230 V - 50-60 Hz- potenza: 19 W- portata max : 19 l/h- grado di protezione:IP4- dimensioni: P 110 x H 110 x L 180 mm- capacità serbatoio: 0,725 lt- altezza di spinta max: 10 m- livello sonoro: 20,2 dBA