AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER1.331 PRESSATRICE PZ-1550 A BATTERIA IN VALIGE - 1.331

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER1.331 PRESSATRICE PZ-1550 A BATTERIA IN VALIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584873637

Codice prodotto

FER1.331

Cod. produttore

1.331

Produttore

FER

Forza massima di graffatura: 32 KNCorsa: 40 mmCampo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mmTubi in rame: 12-54 mmTubi in XPAP, Pex: 12-108 mmCicli di lavoro: 350 cicli circaTemperatura d'esercizio: 10°C-40°CBatteria: DC 18V 3Ah, Li-IonTempo di crimpatura: 4 sec (DN25-304)Voltaggio di carica: AC100 V - 240V; 50-60 HzTempo di carica: 1 ora circaPeso netto: 3,9 kgDimensioni: L 542 x H 136 x P 81 mm