AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER1.328 PRESSATRICE BZ-1550 A BATTERIA IN VALIGE - 1.328

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER1.328 PRESSATRICE BZ-1550 A BATTERIA IN VALIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584879073

Codice prodotto

FER1.328

Cod. produttore

1.328

Produttore

FER

BZ-1550 e un elettroutensile che permette di connettere tra lorotubi di acciaio inossidabile a parete sottile, XPAP, PEX, rame eacciaio al carbonio mediante raccordi a pressare. E alimentato dauna batteria Li-ion, che aziona il motore ed e controllato dalprocessore MCU che regola la pressione durante la crimpatura.Servito da sistema idraulico ad alta pressione, luce LED, schermo acristalli liquidi, messaggi di allarme e avvertenze, visualizzazionedella pressione, e uni strumento perfetto dautilizzare in siti dicostruzione e nell'ambito termoidraulico.Caratteristiche tecniche:Forza massima di crimpatura: 32KNPressione nominale di esercizio: 52 MpaCorsa: 40 mmCampo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mmTubi in rame: 12-54 mmTubi in XPAP, Pex: 12-108 mmCicli di lavoro: 350 cicli circaTemperatura di utilizzo: - 10 + 40?CBatteria: DC 18 V 3 Ah, Li-ionTempo di crimpatura: 3-6 s (dipende dal diametro del tubo)Voltaggio di ricarica: Ac 100 V-240V:50-60 HzTempo di ricarica: 1 ora circaDisplay: led illuminato con controllo e regolazione forza KN, numerodi pressate, allarmi di funzionamento e punto di pressatura.Dotazione: Pressatrice BZ-1550 a batteria