AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER070304 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 3/4 DN16 MT - 070304

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER070304 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 3/4 DN16 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584935922

Codice prodotto

FER070304

Cod. produttore

070304

Produttore

FER

Conduttività termica: 0°C - 0,040 W/mkPermeabilità : >4000µRange di temperature: -50° ÷ +150°C (+175°C)Isolamento: ISOPIPE HT-HF (+175°C)Spessore isolamento: 13 mmReazione al fuoco: Euroclass EDensità (p): 60 - 75 Kg