AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER040119 EV RM NC DN125 PN16 PE500MBAR 230VAC M16 - 040119

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER040119 EV RM NC DN125 PN16 PE500MBAR 230VAC M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584005274

Codice prodotto

FER040119

Cod. produttore

040119

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Norma: EN161Impiego: metano-GPLClasse - gruppo: A - 2Corpo: alluminioAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20? ? +60?CGr. protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 secE-U: DN125 PN16INT.: 480 mmArichiesta: 12Vcc, 12Vca , 24Vcc, 24Vca, 110Vca e versione a 6 bar efino a DN 300Possono essere riarmate solo manualmente e solo quando sonoalimentate elettricamente.modello M16/RM NC