FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X25N VITE TTQST M6X25 AISI 316 100PZ Y - D0Y10A06X25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Altri
Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090405
Codice prodotto
FCZD0Y10A06X25N
Cod. produttore
D0Y10A06X25N
Produttore
FCZ
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
25 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Lunghezza della filettatura:
20.4 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
6 mm
Diametro della testa:
14 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
3 mm