FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S08J DADO ESAGONALE M8 AISI 304 100PZ I - D0I17S08J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio inox
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con anello in nylon - no
Autobloccante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090061
Codice prodotto
FCZD0I17S08J
Cod. produttore
D0I17S08J
Produttore
FCZ
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
6.5 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
13 mm
Filettatura sinistrorsa:
no


