AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S10X50J VITE T.ESAG. M10X50 AISI304 100PZ I - D0I11S10X50J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S10X50J VITE T.ESAG. M10X50 AISI304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090009

Codice prodotto

FCZD0I11S10X50J

Cod. produttore

D0I11S10X50J

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio inox

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

50 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza della filettatura:

50 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

17 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

6.4 mm

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I11S10X50J - VITE T.ESAG. M10X50 AISI304 100PZ I