AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14Z ROSETTA GROWER D.8(14) 100PZ Z.CALDO Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14Z ROSETTA GROWER D.8(14) 100PZ Z.CALDO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 14.4 mm

  • Spessore - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210126074

Codice prodotto

FCZD0C37S08X14Z

Cod. produttore

D0C37S08X14Z

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

14.4 mm

Spessore:

2 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

8

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.