AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14E ROS.GROWER D.8(14) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C37S08X14E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14E ROS.GROWER D.8(14) Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 14.4 mm

  • Spessore - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269030721

Codice prodotto

FCZD0C37S08X14E

Cod. produttore

D0C37S08X14E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

14.4 mm

Spessore:

2 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

8

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C37S08X14E - ROS.GROWER D.8(14) Z.ELETTR. 100PZ E