FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S06X11D ROS.GROWER D.6(11) GEOMET 100PZ D - D0C37S06X11D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 11.4 mm
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089812
Codice prodotto
FCZD0C37S06X11D
Cod. produttore
D0C37S06X11D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
11.4 mm
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C37S06X11D - ROS.GROWER D.6(11) GEOMET 100PZ D


