FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S12X10E BARRA FILETTATA M12 L=1M Z.ELETTR. E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione filettatura, metrica - 12
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089621
Codice prodotto
FCZD0C30S12X10E
Cod. produttore
D0C30S12X10E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura, metrica:
12
Lunghezza:
1000 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M12, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.