FEMI-CZ SPA - FCZD0C30S10X10E BARRA FILETTATA M10 L=1M Z.ELETTR. E - D0C30S10X10E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione filettatura, metrica - 10
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089614
Codice prodotto
FCZD0C30S10X10E
Cod. produttore
D0C30S10X10E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura, metrica:
10
Lunghezza:
1000 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Barra filettata. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10. Lunghezza: 1000 mm.


