AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S10E DADO ESAG. AUTOBLOCC. M10 ELE. 100P. E - D0C19S10E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S10E DADO ESAG. AUTOBLOCC. M10 ELE. 100P. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092164

Codice prodotto

FCZD0C19S10E

Cod. produttore

D0C19S10E

Produttore

FCZ

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

no

Altezza:

10 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

17 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Dado esagonale autobloccante. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10.