AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S06E DADO ESAG.AUTOBLOC. M6 ZINC.EL. 100PZ E - D0C19S06E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S06E DADO ESAG.AUTOBLOC. M6 ZINC.EL. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092140

Codice prodotto

FCZD0C19S06E

Cod. produttore

D0C19S06E

Produttore

FCZ

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

no

Altezza:

6 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

10 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale autobloccante M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.