FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S06D DADO ESAG.FLANG. M6 GEOMET 100PZ D - D0C16S06D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 6
Con anello in nylon - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089232
Codice prodotto
FCZD0C16S06D
Cod. produttore
D0C16S06D
Produttore
FCZ
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
6
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
sì
Altezza:
6 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
10 mm
Filettatura sinistrorsa:
no


