FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X80ZK VITE T.A.M10X80+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z - D0C12S10X80ZK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 80 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210127569
Codice prodotto
FCZD0C12S10X80ZK
Cod. produttore
D0C12S10X80ZK
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
80 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
35 mm
Con dado:
sì
Adatto per guida di montaggio:
sì
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.


