FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S12X30Z VITE T.ESAG. M12X30 Z.CALDO 100PZ Z - D0C11S12X30Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Testa svasata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089096
Codice prodotto
FCZD0C11S12X30Z
Cod. produttore
D0C11S12X30Z
Produttore
FCZ
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
12
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Diametro della testa:
19 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
7.5 mm