AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S06X20D VITE T.ESAG. M6X20 DACR./GEOM. 100PZ D - D0C11S06X20D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S06X20D VITE T.ESAG. M6X20 DACR./GEOM. 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088907

Codice prodotto

FCZD0C11S06X20D

Cod. produttore

D0C11S06X20D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Altri

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

10 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

4 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.