AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A10X25D VITE TTQST M10X25 GEOMET 100PZ D - D0C10A10X25D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A10X25D VITE TTQST M10X25 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa piatta tonda

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269602478

Codice prodotto

FCZD0C10A10X25D

Cod. produttore

D0C10A10X25D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa piatta tonda

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Altri

Lunghezza della filettatura:

21.5 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

10 mm

Diametro della testa:

22 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

5 mm

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C10A10X25D - VITE TTQST M10X25 GEOMET 100PZ D