FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17E VITE TTQST M8X17 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C10A08X17E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 17 mm
Testa svasata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090924
Codice prodotto
FCZD0C10A08X17E
Cod. produttore
D0C10A08X17E
Produttore
FCZ
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
17 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
14.6 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
8 mm
Diametro della testa:
18 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
4 mm