AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17D VITE TTQST M8X17 GEOMET 100PZ D - D0C10A08X17D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17D VITE TTQST M8X17 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa piatta tonda

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 17 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090917

Codice prodotto

FCZD0C10A08X17D

Cod. produttore

D0C10A08X17D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa piatta tonda

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

17 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Altri

Lunghezza della filettatura:

14.6 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

8 mm

Diametro della testa:

18 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

4 mm

Vite testa tonda con quadro sottotesta. Materiale: Dacromet. Diamentro: M8. Lunghezza: 17 mm.