AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC4S05N2L060B COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.6 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC4S05N2L060B COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.6 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210115115

Codice prodotto

FCZC4S05N2L060B

Cod. produttore

C4S05N2L060B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da coperchio , in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.