FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11S3C300HH CURVA SCAL.45 PIANA 300X75-R300 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210133911
Codice prodotto
FCZC2Z11S3C300HH
Cod. produttore
C2Z11S3C300HH
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Incernierato:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no