AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S1C150KH ELEM. SCAL. CURVA SNODO 150X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S1C150KH ELEM. SCAL. CURVA SNODO 150X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210107349

Codice prodotto

FCZC2S37S1C150KH

Cod. produttore

C2S37S1C150KH

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

Incernierato:

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2S37S1C150KH - ELEM. SCAL. CURVA SNODO 150X75 S